Motion
L6-22N9Z
Anillo de rotación - Serie 2100 , Contacto de cuatro puntos bridado, Engranaje interno, 17.60 pulg. D.I., 25.51 pulg. D.E., 2.20 pulg. Ancho
Artículo MI #00090939
No. Fabricante L6-22N9Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Anillo de rotación - Serie 2100 , Contacto de cuatro puntos bridado, Engranaje interno, 17.60 pulg. D.I., 25.51 pulg. D.E., 2.20 pulg. Ancho
Artículo MI #00090939
No. Fabricante L6-22N9Z
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L6-22N9Z BRG
  • Las unidades Rotek serie 2100 son cojinetes giratorios de contacto de cuatro puntos con canales endurecidos por inducción
  • Las bolas son de acero de aleación de cromo y están separadas por espaciadores para evitar la fricción de deslizamiento de bola a bola
  • Las unidades de la serie 2100 son cojinetes giratorios de uso general para aplicaciones de servicio medio
  • Capacidad de empuje de 10,000 a 336,000 lb
  • Capacidad de momento de 25,000 a 368,000 ft-lbs
  • Capacidad radial de 3,000 a 98,000 lb
  • Aplicaciones: plataformas giratorias, grúas pequeñas, equipos de producción industrial y derricks de servicios públicos

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Contacto bridado de cuatro puntos
  • Tipo de engranaje
    Engranaje interno
  • Diámetro exterior
    25.5100 pulg.
  • Ancho general
    2.2000 pulg.
  • Número de dientes de engranaje
    72
  • Serie
    2100
  • Peso
    81 lb
  • Tipo de producto
    Anillos giratorios
  • Ayúdenos a mejorar este producto

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo