Descripción general
- Las unidades Rotek serie 2100 son cojinetes giratorios de contacto de cuatro puntos con canales endurecidos por inducción
- Las bolas son de acero de aleación de cromo y están separadas por espaciadores para evitar la fricción de deslizamiento de bola a bola
- Las unidades de la serie 2100 son cojinetes giratorios de uso general para aplicaciones de servicio medio
- Capacidad de empuje de 10,000 a 336,000 lb
- Capacidad de momento de 25,000 a 368,000 ft-lbs
- Capacidad radial de 3,000 a 98,000 lb
- Aplicaciones: plataformas giratorias, grúas pequeñas, equipos de producción industrial y derricks de servicios públicos
Especificaciones
- Tipo de cojineteContacto bridado de cuatro puntos
- Tipo de engranajeSin engranajes
- Diámetro exterior33.3900 pulg.
- Ancho general2.2000 pulg.
- Serie2100
- Peso94 lb
- Tipo de productoAnillos giratorios