Motion
M24201
Cojinete de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 1.5000 in, diámetro exterior de 1.8750 in, ancho de 1.2500 in, abierto
Artículo MI #00090969
No. Fabricante M24201
Precio57.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de aguja de copa dibujada - Extremos cerrados, calibre de 1.5000 in, diámetro exterior de 1.8750 in, ancho de 1.2500 in, abierto
Artículo MI #00090969
No. Fabricante M24201
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
Precio57.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
M 24201 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos cerrados
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Serie
    M- 1
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    605790187483
  • UPC_NO
    605790187483
  • Peso
    0.31 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo