RF122616
Rodamiento de bolas con brida: perforación recta, 0.7500 in de diámetro interno, 1.6250 in de diámetro externo, 0.5625 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00091075
No. Fabricante RF122616
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas con brida: perforación recta, 0.7500 in de diámetro interno, 1.6250 in de diámetro externo, 0.5625 in de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00091075
No. Fabricante RF122616
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
RF 12-26-16 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6300 pulg.
  • Ancho general
    0.5625 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Forma de anillo exterior
    Con bridas
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    1.7500 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al carbono - Caja endurecida
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Ancho del anillo interior
    0.5625 pulg.
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Diseño del diámetro exterior
    Con bridas
  • Serie
    Heim®
  • Capacidad de carga dinámica radial
    880 lbf
  • Aplicación
    Maquinaria textil, ruedas giratorias, cojinetes de ruedas agrícolas
  • Número de catálogo del fabricante
    RF122616
  • Detalles adicionales
    RF122616 - Cojinete de bolas RBC Heim - Bridado, calibre de 0.7500 pulgadas, diámetro exterior de 1.500 pulgadas, ancho de 0.563 pulgadas
  • Número de Upc del fabricante
    637400158934
  • UPC_NO
    637400158934
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • Descripción
    RF 12-26-16 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The RF122616 is a 0.7500 in bore flanged ball bearing with a 1.6250 in OD and 0.5625 in width, open for standard use.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo