D-2290
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 0.4063 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00091106
No. Fabricante D-2290
Precio29.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 0.4063 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00091106
No. Fabricante D-2290
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
Precio29.75 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
D-2290 BRG
  • Geometría de ranura profunda de doble fila para soportar cargas radiales y axiales
  • Acero al carbono para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas
  • Sellado para mantener el lubricante dentro y los contaminantes fuera
  • Cojinetes de bolas de acero de calidad de rodamiento endurecido para una resistencia óptima al desgaste
  • inLight en el diseño de rodamientos para uso en aplicaciones de espacio limitado o para cargas promedio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.4063 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Número de catálogo del fabricante
    D-2290
  • UPC_NO
    883680284348
  • Características y beneficios
    • Geometría de ranura profunda de doble hilera para soportar cargas radiales y axiales • Acero al carbono para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas • Sellado para mantener el lubricante dentro y fuera de los contaminantes • Rodamientos de bolas de acero de calidad de rodamiento endurecido para una resistencia óptima al desgaste • InLight en el diseño de rodamientos para uso en aplicaciones de espacio limitado o para cargas promedio
  • Descripción
    D-2290 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    The D-2290 is a 0.3750 in bore radial/deep groove ball bearing with 1.0000 in OD, 0.4063 in width, straight design, open type.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo