Descripción general
- Geometría de ranura profunda de doble fila para soportar cargas radiales y axiales
- Acero al carbono para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas
- Sellado para mantener el lubricante dentro y los contaminantes fuera
- Cojinetes de bolas de acero de calidad de rodamiento endurecido para una resistencia óptima al desgaste
- inLight en el diseño de rodamientos para uso en aplicaciones de espacio limitado o para cargas promedio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.8750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloAbierta(s)
- Número de catálogo del fabricanteD-3010
- UPC_NO883680284379
- Características y beneficios• Geometría de ranura profunda de doble hilera para soportar cargas radiales y axiales • Acero al carbono para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas • Sellado para mantener el lubricante dentro y fuera de los contaminantes • Rodamientos de bolas de acero de calidad de rodamiento endurecido para una resistencia óptima al desgaste • InLight en el diseño de rodamientos para uso en aplicaciones de espacio limitado o para cargas promedio
- DescripciónD-3010 BRG
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Descripción largaEl D-3010 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. de diámetro exterior de 2.0000 pulg., 0.8750 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.