Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de copa extraprecisión
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.8750 pulg.
- Ancho general0.2500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material del cojinete1014 Acero
- Material de la jaulaSin jaula
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieGB
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790190599
- Peso0.002 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada