GB-44
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2-3/4 pulg., diámetro exterior de 3.1250 pulg., ancho de 0.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00091196
No. Fabricante GB-44
Precio26.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 2-3/4 pulg., diámetro exterior de 3.1250 pulg., ancho de 0.2500 pulg., abierto
Artículo MI #00091196
No. Fabricante GB-44

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$26.91/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GB 44 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de copa extraprecisión
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    0.2500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    GB
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790216268
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo