GB-47
Cojinete de copa dibujada: extremos abiertos, orificio de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #00091200
No. Fabricante GB-47
Precio39.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de copa dibujada: extremos abiertos, orificio de 0.2500 pulg., diámetro exterior de 0.8750 pulg., ancho de 0.8750 pulg., abierto
Artículo MI #00091200
No. Fabricante GB-47
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
Precio39.01 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GB 47 BRG
  • Rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con precisión para aplicaciones con cargas dinámicas altas
  • La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
  • Complemento completo de rodillos para mayor capacidad de carga que los cojinetes enjaulados
  • Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
  • Las tolerancias son un tercio de los cojinetes estándar para un control estrecho del juego radial y la excentricidad

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.8750 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Serie
    GB
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2 / JIS B 1536
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de Upc del fabricante
    605790186066
  • UPC_NO
    605790186066
  • Peso
    0.01 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo