Descripción general
- Rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con precisión para aplicaciones con cargas dinámicas altas
- La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
- Complemento completo de rodillos para mayor capacidad de carga que los cojinetes enjaulados
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Las tolerancias son un tercio de los cojinetes estándar para un control estrecho del juego radial y la excentricidad
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ancho general0.3125 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaSin jaula
- SerieGB
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2 / JIS B 1536
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante605790211980
- UPC_NO605790211980
- Peso0.01 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada