GB-57
Cojinete de rodillo de aguja - Extremos abiertos, calibre de 0.3125 in, diámetro exterior de 0.5000 in, ancho de 0.4375 in, abierto
Artículo MI #00091205
No. Fabricante GB-57
Precio46.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja - Extremos abiertos, calibre de 0.3125 in, diámetro exterior de 0.5000 in, ancho de 0.4375 in, abierto
Artículo MI #00091205
No. Fabricante GB-57
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
Su precio$46.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GB 57 BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Ancho general
    0.4375 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Estándares cumplidos
    ASTM F2162, ANSI/ABMA 18.2
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    GB-57
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    1014 Acero
  • UPC_NO
    605790203640
  • Peso
    0.021 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo