Descripción general
- Rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con precisión para aplicaciones con cargas dinámicas altas
- La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
- Complemento completo de rodillos para mayor capacidad de carga que los cojinetes enjaulados
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Las tolerancias son un tercio de los cojinetes estándar para un control estrecho del juego radial y la excentricidad
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Longitud2.3
- Número de Upc del fabricante605790186080
- Peso0.01 libras, 0.025
- Ancho2.3
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada