Motion
E45-KLL
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 45 mm Diámetro de orificio, 85 mm OD, 56.50 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00091218
No. Fabricante E45-KLL
Precio270.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de inserto de bola - Orificio recto, 45 mm Diámetro de orificio, 85 mm OD, 56.50 mm Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00091218
No. Fabricante E45-KLL
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
Precio270.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E45-XL-KLL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    56.50 mm
  • Ancho del anillo exterior
    26.4 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    56.5 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20400 N
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    E..-KLL
  • UPC_NO
    4012802799897
  • Peso
    2.14 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo