Motion
E45-KLL-AH02

INA (Schaeffler)
E45-KLL-AH02

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 45 mm Diámetro del orificio, 92 mm OD, 2.2440 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00091220
No. Fabricante E45-KLL-AH02
Precio1,645.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
E45-KLL-AH02

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 45 mm Diámetro del orificio, 92 mm OD, 2.2440 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de collar excéntrico
Artículo MI #00091220
No. Fabricante E45-KLL-AH02
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
Precio1,645.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
E45-KLL-AH02

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    92 mm
  • Ancho general
    56.5 mm
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    42.9 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20400 N
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    E45KLL
  • UPC_NO
    4012802782516
  • Peso
    2.14 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo