Descripción general
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho general0.3750 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material de la jaulaSin jaula
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieGB
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Longitud2.4
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Peso0.01 libras, 0.03
- Ancho2.4
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada