SR-290-90

Kilian (RRX)
SR-290-90

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00091237
No. Fabricante SR-290-90
Precio23.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kilian (RRX)
SR-290-90

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.3750 pulg. de D.I., 1.0000 pulg. de D.E., 0.3125 pulg. de ancho, abierto, sin anillo a presión
Artículo MI #00091237
No. Fabricante SR-290-90
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
Precio23.94 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SR-290-90 BRG
  • Geometría de ranura profunda de una fila para soportar cargas radiales y axiales
  • Acero al carbono para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas
  • Sellos de goma en ambos lados del cojinete para mantener el lubricante dentro y los contaminantes fuera
  • Cojinetes de bolas de acero de calidad de rodamiento endurecido para una resistencia óptima al desgaste
  • inLight en la estructura de rodamientos para uso en aplicaciones de espacio limitado o para cargas promedio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    0.3125 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Número de catálogo del fabricante
    SR-290-90
  • UPC_NO
    883680484861
  • Características y beneficios
    • Geometría de ranura profunda de una hilera para soportar cargas radiales y axiales • Acero al carbono para durabilidad y resistencia a la deformidad bajo cargas pesadas • Sellos de goma en ambos lados del rodamiento para mantener el lubricante dentro y fuera de los contaminantes • Rodamientos de bolas de acero de calidad de rodamiento endurecido para una óptima resistencia al desgaste • inLigera en la estructura del rodamiento para uso en aplicaciones de espacio limitado o para cargas promedio
  • Descripción
    SR-290-90 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El SR-290-90 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.3750 pulg. de diámetro exterior de 1.0000 pulg., 0.3125 pulg. de ancho, diseño recto, tipo abierto.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo