Descripción del fabricante
GB 98 BRG
- Rodamiento de rodillos de aguja de copa dibujada con precisión para aplicaciones con cargas dinámicas altas
- La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
- Complemento completo de rodillos para mayor capacidad de carga que los cojinetes enjaulados
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Las tolerancias son un tercio de los cojinetes estándar para un control estrecho del juego radial y la excentricidad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad