Descripción general
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno0.7500 pulg.
- Diámetro exterior1.0000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- SerieGB
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGB-1212
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790216169
- Peso0.06 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada