GB-2816
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-3/4 pulg., diámetro exterior de 2.1250 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00091324
No. Fabricante GB-2816
Precio97.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-3/4 pulg., diámetro exterior de 2.1250 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00091324
No. Fabricante GB-2816
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
Precio97.29 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GB 2816 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    GB
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790216237
  • Peso
    0.24 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo