Motion
GB-3016
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-7/8 pulg., diámetro exterior de 2.2500 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00091329
No. Fabricante GB-3016
Precio87.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-7/8 pulg., diámetro exterior de 2.2500 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00091329
No. Fabricante GB-3016
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
Su precio$87.80/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GB 3016 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillos de aguja de copa extraprecisión
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    GB
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790207822
  • Peso
    0.25 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo