Descripción general
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno2-1/8 pulg.
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho general1.0000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material de la jaulaSin jaula
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieGB
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- UPC_NO605790199080
- Peso0.38 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada