Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.8750 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojinete1014 Acero
- SerieGNB
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGNB-4012
- Tipo de orificioRecto
- Material1014 Acero
- UPC_NO605790203725
- Peso0.251 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada