Descripción general
Descripción del fabricante
GB 1612 OH BRG
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de rodillos de aguja de copa extraprecisión
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.2500 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material del cojinete1014 Acero
- Material de la jaulaSin jaula
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieGB
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790190568
- Peso0.07 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad