Motion
GB-188-OH
Rodamiento de casquillo de agujas de copa estirada - Extremos abiertos con complemento completo, 1-1/8 in de diámetro interno, 1-3/8 in de DE, 1/2 in de ancho
Artículo MI #00091769
No. Fabricante GB-188-OH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de casquillo de agujas de copa estirada - Extremos abiertos con complemento completo, 1-1/8 in de diámetro interno, 1-3/8 in de DE, 1/2 in de ancho
Artículo MI #00091769
No. Fabricante GB-188-OH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GB 188 OH BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3750 pulg.
  • Ancho general
    0.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    GB
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790199059
  • Peso
    0.05 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo