Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno2.5000 pulg.
- Diámetro exterior2.8795 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojinete1014 Acero
- SerieNota
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNB-4024-OH
- Tipo de orificioRecto
- Material1014 Acero
- UPC_NO605790205019
- Peso0.57 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada