GB-4416-OH
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos con complemento completo, calibre de 2-3/4 pulg., diámetro externo de 3-1/8 pulg., ancho de 1 pulg.
Artículo MI #00091855
No. Fabricante GB-4416-OH
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos con complemento completo, calibre de 2-3/4 pulg., diámetro externo de 3-1/8 pulg., ancho de 1 pulg.
Artículo MI #00091855
No. Fabricante GB-4416-OH
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GB 4416 OH BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    2-3/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    GB
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio de lubricación
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790203633
  • Peso
    0.36 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo