Descripción general
Descripción del fabricante
BH 1410 OH BRG
Especificaciones
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno7/8 pulg.
- Diámetro exterior1.1875 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material de la jaulaSin jaula
- RPM Máx.5880 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieBH
- Tipo de orificio de lubricaciónOrificio de lubricación
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anillo interior compatibleIR-1012
- UPC_NO605790206900
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad