Descripción general
- Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada para aplicaciones con cargas dinámicas altas
- La carcasa exterior de acero dibujado (copa) tiene una sección transversal reducida para su uso en espacios restringidos
- Complemento completo de rodillos para una mayor capacidad de carga radial que los rodillos en jaula
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Cumple con la norma ASTM F2162 para garantía de calidad
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno0.5625 pulg.
- Diámetro exterior0.8125 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaSin jaula
- RPM Máx.7100 rpm
- SerieBH
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2 / JIS B 1536
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante605790211195
- UPC_NO605790211195
- Peso0.03 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada