Motion
BH-2016-D
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-1/4 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00091937
No. Fabricante BH-2016-D
Precio19.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - Extremos abiertos, calibre de 1-1/4 pulg., diámetro exterior de 1.6250 pulg., ancho de 1.0000 pulg., abierto
Artículo MI #00091937
No. Fabricante BH-2016-D

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$19.49/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
BH 2016 D BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 230 °F
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • RPM Máx.
    5000 rpm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    BH
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • Anillo interior compatible
    IR-1616
  • Tipo de lubricación
    Prevención del óxido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • UPC_NO
    605790215414
  • Peso
    0.18 lb
  • Tipo de rodillo
    Rodillo de aguja
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo