Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete de aguja
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Material del cojinete1014 Acero
- SerieNBH
- Código de armonización8482.99.65.30
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNBH-4812
- Tipo de orificioRecto
- Material1014 Acero
- UPC_NO605790201004
- Peso0.384 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada