NBH-4824
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 3.0000 pulg., diámetro exterior de 3.5000 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #00091990
No. Fabricante NBH-4824
Precio304.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 3.0000 pulg., diámetro exterior de 3.5000 pulg., ancho de 1.5000 pulg., abierto
Artículo MI #00091990
No. Fabricante NBH-4824

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio304.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NBH 4824 BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    1014 Acero
  • Serie
    NBH
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NBH-4824
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    1014 Acero
  • UPC_NO
    605790192388
  • Peso
    0.828 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo