KSR16-L0-06-10-20-08

INA (Schaeffler)
KSR16-L0-06-10-20-08

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 1 hebra, 0.6380 pulg. de diámetro interior, 16 dientes, hierro sinterizado, material de acero
Artículo MI #00092011
No. Fabricante KSR16-L0-06-10-20-08
Precio73.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
KSR16-L0-06-10-20-08

Rueda dentada de cadena con rodillo tensor - 1 hebra, 0.6380 pulg. de diámetro interior, 16 dientes, hierro sinterizado, material de acero
Artículo MI #00092011
No. Fabricante KSR16-L0-06-10-20-08
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
Precio73.51 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
KSR16-L0-06-10-20-08 PULSADOR DE ALOJAMIENTO

Especificaciones

  • Material de la rueda dentada
    Hierro sinterizado, acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Diámetro interno
    16.2 mm
  • Número de dientes
    16
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Diámetro exterior
    65 mm
  • Diámetro del cubo
    40 mm
  • Longitud a través del orificio
    18.3 mm
  • Ancho de diente
    5.2 mm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Peso
    0.37 lb
  • Paso
    0.3750 pulg.
  • UPC_NO
    4012802790054
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillo tensor

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo