NKXR15-Z
Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 15 mm, diámetro exterior de 1-3/32 pulg., ancho de 23 mm
Artículo MI #00092014
No. Fabricante NKXR15-Z
Precio162.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial - Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial, calibre de 15 mm, diámetro exterior de 1-3/32 pulg., ancho de 23 mm
Artículo MI #00092014
No. Fabricante NKXR15-Z
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
Precio162.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NKXR15-Z-XL

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Rodillo de aguja/rodillo cilíndrico axial
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    24 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Instrucciones de empuje
    Una dirección
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2410 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2850 lbf
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Tipo de lubricación
    Grasa
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de tapón final
    Con tapa de extremo
  • Serie
    NKXR
  • UPC_NO
    4012802736243
  • Peso
    0.12 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo