Descripción general
- Cojinete de rodillos de aguja de copa dibujada con extremo cerrado para aplicaciones de extremo de eje con cargas dinámicas altas
- La cubierta exterior (copa) de acero estirado de alta resistencia tiene una sección transversal reducida para uso en espacios restringidos
- Complemento completo de rodillos para mayor capacidad de carga que los cojinetes enjaulados
- Rodillos de acero al cromo con alto contenido de carbono y endurecido a través para tolerancia al calor y durabilidad bajo cargas pesadas
- Cumple con los estándares ANSI/ABMA 18.2 y ASTM F2162 para el control de calidad
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material del cojineteAcero
- Material de la jaulaSin jaula
- SerieMH- 1
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2 / JIS B 1536
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- Número de Upc del fabricante605790209161
- UPC_NO605790209161
- Peso0.04 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada