Descripción general
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos cerrados
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior1.3125 pulg.
- Ancho general0.7500 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Número de filas1
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 230 °F
- Material del cojinete1014 Acero
- Material de la jaulaSin jaula
- RPM Máx.5200 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieMH
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Anchura a extremo cerrado16.26 mm
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anillo interior compatibleIR-1212
- Tipo de lubricaciónPrevención del óxido
- Tipo de orificioRecto
- UPC_NO605790204722
- Peso0.10 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada