Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoRodillos de yugo plano y con corona
- Diámetro interno28 mm
- Ancho general30 mm
- Diámetro exterior45 mm
- RPM Máx.6000 rpm
- Capacidad de carga estática28900 N
- Catálogo del fabricante
- SerieVERDADERO
- Capacidad de carga dinámica21000 N
- Número de catálogo del fabricanteTRU284530UU
- Peso0.34 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación