689ZZ

NSK
689ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 17 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00092143
No. Fabricante 689ZZ
Precio33.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
689ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 17 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00092143
No. Fabricante 689ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio33.99 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
689ZZBRG (689ZZ1MC3E)

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -10 a +110 °C
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1 (clase ISO normal)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Radio de filete
    0.2 mm
  • RPM Máx.
    43000 rpm
  • Serie
    68
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1330 N
  • Capacidad de carga estática radial
    665 N
  • Número de catálogo del fabricante
    689ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176022074
  • UPC_NO
    029176022074
  • Peso
    0.02 lb
  • Descripción
    689ZZBRG (689ZZ1MC3E)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 689ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 9 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 17 mm y un ancho de 5 mm, sellado doble para mayor fiabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo