628/9-2Z

SKF
628/9-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 17 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00092146
No. Fabricante 628/9-2Z
Precio111.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
628/9-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 17 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00092146
No. Fabricante 628/9-2Z
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
Precio111.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
628/9-2Z BRG ANTIGUO X9-2Z
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    9 mm
  • Diámetro exterior
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Serie
    628
  • Capacidad de carga dinámica radial
    196 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    76 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    628/9-2Z
  • UPC_NO
    7316577122230
  • Peso
    0.01 lb
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Descripción
    628/9-2Z BRG ANTIGUO X9-2Z
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial 628/9-2Z tiene un diámetro de orificio de 9 mm, un orificio recto, un cierre apantallado doble, un diámetro exterior de 17 mm y un ancho de 5 mm.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos