240RV3303GCG202*0B

NSK
240RV3303GCG202*0B

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 410 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00092186
No. Fabricante 240RV3303GCG202*0B
Price$11,980.39/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
240RV3303GCG202*0B

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 410 mm D.E., 128 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #00092186
No. Fabricante 240RV3303GCG202*0B
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
Su precio$11,980.39/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
240RV3303GCG202-OB BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    240 mm
  • Diámetro exterior
    410 mm
  • Ancho general
    128 mm
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    C0
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Capacidad de carga dinámica
    795000 N
  • País de origen
    JP
  • Capacidad de carga estática
    1300000 N
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado
  • Serie
    240
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    029176725074
  • UPC_NO
    029176725074
  • Código de armonización
    8482500000
  • Peso
    88.18 lb
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo