Motion
PHS12A
PHS - Pilloballs - Tipo de plaquita de extremo de barra con rosca hembra: M12x1.75, diámetro del orificio: 12 mm
Artículo MI #00092195
No. Fabricante PHS12A
Precio51.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHS - Pilloballs - Tipo de plaquita de extremo de barra con rosca hembra: M12x1.75, diámetro del orificio: 12 mm
Artículo MI #00092195
No. Fabricante PHS12A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$51.78/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA PHS 12A

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    12 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13100 N
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a 180 °C
  • Diámetro de la cabeza
    30 mm
  • Diámetro de la bola
    22.23 mm
  • Longitud hasta el centro de la bola
    50 mm
  • Altura total
    65 mm
  • Longitud de la rosca del mango
    24 mm
  • Serie
    PHS
  • UPC_NO
    4549557048449
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.24 lb
  • Diámetro exterior máximo
    30 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M12 x 1.75

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo