GBH-2012
Rodamiento de casquillo de agujas de copa estirada - Extremos abiertos con complemento completo, 1-1/4 in de diámetro interno, 1-5/8 in de DE, 3/4 in de ancho
Artículo MI #00092226
No. Fabricante GBH-2012
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de casquillo de agujas de copa estirada - Extremos abiertos con complemento completo, 1-1/4 in de diámetro interno, 1-5/8 in de DE, 3/4 in de ancho
Artículo MI #00092226
No. Fabricante GBH-2012
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
GBH 2012 BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Sin jaula
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Serie
    GBH
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Estándares cumplidos
    ANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
  • UPC_NO
    605790195129
  • Peso
    0.14 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo