Descripción general
Descripción del fabricante
GNBH 4824 BRG
Especificaciones
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho general1.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojinete1014 Acero
- SerieGNBH
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteGNBH-4824
- Tipo de orificioRecto
- Material1014 Acero
- UPC_NO605790207914
- Peso0.812 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad