NUCF10R
Seguidor de leva con corona - 32 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #00092254
No. Fabricante NUCF10R
Precio276.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con corona - 32 diámetro de rodillo, 14 mm de ancho de rodillo, abierto
Artículo MI #00092254
No. Fabricante NUCF10R
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
Su precio$276.81/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
NUCF10R SEGUIDOR DE CAM BRG

Especificaciones

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cilíndricos
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • Capacidad de carga dinámica
    10400 N
  • Diámetro del rodillo
    32
  • Ancho del rodillo
    14 mm
  • Diámetro del pasador
    10 mm
  • Capacidad de carga estática
    13400 N
  • Tipo de pasador
    Perno estándar
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero al carbono
  • Tipo de cabezal
    Ranura del destornillador
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.5
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    13400 N
  • RPM máximas (grasa)
    66000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    110000 rpm
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557070587
  • Peso
    0.21 lb
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo