JHTT-1618-OH

JTEKT Koyo (NRB)
JHTT-1618-OH

Cojinete de rodillo de aguja - Extremos abiertos, calibre de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.3125 in, ancho de 1.1250 in, sello doble
Artículo MI #00092465
No. Fabricante JHTT-1618-OH
Precio43.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JTEKT Koyo (NRB)
JHTT-1618-OH

Cojinete de rodillo de aguja - Extremos abiertos, calibre de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.3125 in, ancho de 1.1250 in, sello doble
Artículo MI #00092465
No. Fabricante JHTT-1618-OH

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$43.99/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JHTT 1618 OH BRG

Especificaciones

  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3125 pulg.
  • Ancho general
    1.1250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Junta doble
  • Número de filas
    1
  • Material del cojinete
    1010 Acero
  • Material de la jaula
    Acero
  • Serie
    JH
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio de lubricación
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    JHTT-1618-OH
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    1010 Acero
  • UPC_NO
    605790199943
  • Peso
    0.111 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo