Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Complemento completo
- Acero al cromo-molibdeno
- Grasa retenida
Especificaciones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior0.5625 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Capacidad de carga dinámica9210 N
- Capacidad de carga estática13600 N
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- País de origenJP
- SerieYB
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Tipo de orificioRecto
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación