YB136/MF3
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.0625 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #00092551
No. Fabricante YB136/MF3
Precio9.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de aguja: calibre de 0.8125 pulg., diámetro exterior de 1.0625 pulg., ancho de 0.3750 pulg., abierto
Artículo MI #00092551
No. Fabricante YB136/MF3
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
Su precio$9.45/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YB 136 AGUJA BRG
  • Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
  • Complemento completo
  • Acero al cromo-molibdeno
  • Grasa retenida

Especificaciones

  • Diámetro interno
    0.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0625 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 248 °F
  • Capacidad de carga dinámica
    13000 N
  • Capacidad de carga estática
    20100 N
  • Material del cojinete
    Acero al cromo-molibdeno
  • País de origen
    JP
  • Serie
    YB
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material
    Acero al cromo-molibdeno
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo