Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Especificaciones
- Diámetro interno0.25 pulg.
- Diámetro exterior0.44 pulg.
- Ancho general0.25 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20 °C a + 120 °C
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- Capacidad de carga dinámica1770 N
- Capacidad de carga estática1390 N
- SerieBA
- Catálogo del fabricante
- País de origenJP
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación