AS2035
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 35 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #00092625
No. Fabricante AS2035
Precio2.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandelas de cojinete de empuje de rodillo - Anillo interior, Anillo exterior, 35 mm OD, Acero al carbono
Artículo MI #00092625
No. Fabricante AS2035
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
Precio2.37 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
AS 2035 BRG
  • Arandela de empuje para cojinete de rodillo de empuje

Especificaciones

  • Capacidad de carga dinámica
    11700 N
  • Tipo de lavadora
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete compatible
    Anillo exterior, anillo interior
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Capacidad de carga estática
    46500 N
  • Número de pieza del cojinete compatible
    WS2035, GS2035
  • Material
    Acero al carbono
  • Material del cojinete
    Acero al carbono
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Número de Upc del fabricante
    4549557000065
  • Ancho general
    1 mm
  • País de origen
    JP
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Código de armonización
    8482.99.25.60
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete del rodillo de empuje
  • Tipo de producto
    Arandelas del cojinete de empuje del rodillo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo