Descripción general
- Cojinete de rodillo de aguja de cotilo
- Sistema métrico
- Enjaulada
- Acero al cromo-molibdeno
Especificaciones
- Diámetro interno20 mm
- Diámetro exterior27 mm
- Ancho general25 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamiento-4 a 248 °F
- Capacidad de carga dinámica19200 N
- Capacidad de carga estática32200 N
- Material del cojineteAcero al cromo-molibdeno
- País de origenJP
- Material de la jaulaAcero con bajo contenido de carbono
- SerieTA
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteTA2025Z
- Tipo de orificioRecto
- MaterialAcero al cromo-molibdeno
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación