Descripción general
- Proporcionan la máxima resistencia de la jaula coherente con las clasificaciones de carga alta inherentes de los cojinetes de rodillos de aguja
- La guía precisa de los rodillos de aguja por las barras de la jaula permite el funcionamiento a altas velocidades
- Cierre sin sellar
- Serie J: Complemento en jaula de rodillos de aguja de la serie Standard
- Serie JH: Complemento en jaula serie Heavy de rodillos de aguja
Especificaciones
- Tipo de cojineteCojinete del rodillo de la aguja de la copa dibujada
- Tipo de copa dibujadaExtremos abiertos
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior0.6875 pulg.
- Ancho general0.5000 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Rango de temperatura de funcionamientoMáximo de +250 °F
- Material de la jaulaAcero
- RPM Máx.25000 rpm
- Clasificación de precisiónNo calificado
- SerieJ
- Tipo de orificio de lubricaciónSin orificio
- Estándares cumplidosANSI/ABMA 18.2, ASTM F2162
- Anillo interior compatibleIRA-5
- UPC_NO605790186646
- Peso0.02 lb
- Tipo de rodilloRodillo de aguja
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada